simturn H2 nástrojový držák , ocel, vnější rohové podříznutí, 45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Č. pol.: TH2.2020.D45.12.40 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TH2.2020.D45.12.40 R
EAN/GTIN 4069769267211
Číslo výrobcu ASU4
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn H2
Ocel, vnější rohové podříznutí
45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • w≥ = 3,81 mm
  • b = 20,0 mm
  • Šroubovák = T15F
  • w≤ = 4,9 mm
  • h = 20,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerance js14)
  • f = 22,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • Šroub = ATH0