simturn H2 nástrojový držák , ocelový, pro obrábění malých dílů, 10 x 10 mm, L=125 mm

Č. pol.: TH2.1010.A11.12.15 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky TH2.1010.A11.12.15 R
EAN/GTIN 4069769264371
Číslo výrobcu AUHH
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn H2
Ocel, pro obrábění malých dílů
10 x 10 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • Šroub = ATH0
  • b = 10,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • f1 = 9,45 mm
  • h1 = 10,0 mm (tolerance js14)
  • h2 = 2,0 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h = 10,0 mm
  • w≤ = 1,9 mm
  • Šroubovák = T15F
  • w≥ = 0,0 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka