simturn H2 nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní obrábění, D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Č. pol.: TH2.0032.B31.61.12.40 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky TH2.0032.B31.61.12.40 L
EAN/GTIN 4069769261745
Číslo výrobcu ASYV
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn H2 upínací držák
Ocel, kulatá tyč, vnitřní opracování
D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Technické parametry:

  • L2 = 61,0 mm
  • Šroubovák = T20F
  • Šroub = ATK6
  • w≤ = 4,9 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • t2max = 16,5 mm
  • t1max = 10,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (tolerance js14)
  • Ød = 32,0 mm (tolerance g6)
  • L1 = 120,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 34,0 mm
  • f = 27,0 mm