simturn H2 nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní obrábění, vnitřním chlazením, D=25 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm.

Č. pol.: TH2.0025.A31.61.12.20 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TH2.0025.A31.61.12.20 L
EAN/GTIN 4069769260823
Číslo výrobcu ASWT
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn H2 upínací držák
Ocel, kulatá tyč, vnitřní obrábění, IKZ
D=25 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm

Technické parametry:

  • f = 23,5 mm
  • w≤ = 2,4 mm
  • Ød = 25,0 mm (tolerance g6)
  • ØDmin (min. otvor) = 31,0 mm
  • Šroub = ATMB
  • L2 = 61,0 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • t2max = 16,5 mm
  • t1max = 10,0 mm
  • h1 = 11,5 mm (tolerance js14)
  • L1 = 120,0 mm
  • Šroubovák = T15F