simturn H2 nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní obrábění, vnitřním chlazením, D=25 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Č. pol.: TH2.0025.A25.48.12.15 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TH2.0025.A25.48.12.15 L
EAN/GTIN 4069769260588
Číslo výrobcu ASWD
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn H2 upínací držák
Ocel, kulatá tyč, vnitřní obrábění, IKZ
D=25 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Technické parametry:

  • h1 = 11,5 mm (tolerance js14)
  • w≥ = 0,0 mm
  • Šroubovák = T15F
  • w≤ = 1,9 mm
  • t2max = 15,0 mm
  • t1max = 7,0 mm
  • Ød = 25,0 mm (tolerance g6)
  • f = 20,5 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • L2 = 48,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 27,0 mm
  • Šroub = ATMB