simturn H2 nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní rohové podříznutí, 45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Č. pol.: TH2.0020.D45.60.18.40 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TH2.0020.D45.60.18.40 L
EAN/GTIN 4069769260540
Číslo výrobcu ASWB
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn H2 upínací držák
Ocel, kulatá stopa, vnitřní zaoblení rohů
45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Technické parametry:

  • Šroub = ATMB
  • Šroubovák = T15F
  • Ød = 20,0 mm (tolerance g6)
  • f = 12,0 mm
  • h = 18,0 mm
  • h1 = 9,0 mm
  • L1 = 180,0 mm (tolerance js14)
  • w≥ = 3,81 mm
  • w≤ = 4,9 mm