simturn H2 nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní obrábění, D=20 mm, Dmin=24,5 mm, L2=48 mm

Č. pol.: TH2.0020.B25.48.11.25 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TH2.0020.B25.48.11.25 L
EAN/GTIN 4069769260267
Číslo výrobcu ASVX
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn H2 upínací držák
Ocel, kulatá tyč, vnitřní opracování
D=20 mm, Dmin=24,5 mm, L2=48 mm

Technické parametry:

  • t1max = 7,0 mm
  • L2 = 48,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 24,5 mm
  • f = 18,0 mm
  • t2max = 12,5 mm
  • h1 = 9,0 mm (tolerance js14)
  • Ød = 20,0 mm (tolerance g6)
  • Šroubovák = T15F
  • Šroub = ATMB
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • L1 = 120,0 mm