Šroubový spoj z tvárné litiny TGK-K 1000/120

Č. pol.: TGK100K
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Zvierka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TGK100K
EAN/GTIN 4008158011158
Číslo výrobcu TGK100K
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 7 000 N
  • Zesílená konstrukce pro vyšší upínací sílu a delší rozpětí
  • Kloubová rukojeť se zaoblenými konci pro snadný přenos síly při upínání
  • Výměnné přítlačné desky bez použití nářadí
  • Robustní lišta z dutého profilu s žebrováním
  • Protiskluzové zařízení BESSEY.

Charakteristika:

  • Režie: 120 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní části z vyztužené tvárné litiny, práškově lakované
    • Dutá profilová lišta z oceli, tažená za studena, pozinkovaná
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Ocelová kolébka, pozinkovaná
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
  • Kolejnice: 35x11 mm
  • Rozpětí křídel: 1000 mm

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • Výroba surovin
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Vybavení kuchyně a obchodu
  • Tesařství a práce se dřevem
  • Silné a pevné upínání

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Žebrování kolejnice čistěte ocelovým kartáčem
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud spodní část šroubu klubíku uklouzne, otočte ji o dalších 1/4 otáčky (pouze TG, KRE, KREV)
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

Vhodné výrobky