simturn F3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, zalomený, k=90°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Č. pol.: TF3.01.2525.D.90.15.00 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky TF3.01.2525.D.90.15.00 L
EAN/GTIN 4069769258783
Číslo výrobcu A6VK
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F3 upínací držák
Ocel, vnější opracování, zahnuté
k=90°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Technické parametry:

  • h2 = 0,0 mm
  • Šroubovák = T20R
  • Šroub = ASCC
  • h = 25,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerance js14)
  • f = 32,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • κ = 90°
  • b = 25,0 mm