simturn F3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, typ A, 25 x 25 mm, L=150 mm.

Č. pol.: TF3.01.2525.A.15.08 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky TF3.01.2525.A.15.08 R
EAN/GTIN 4069769258721
Číslo výrobcu AZ5C
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn F3
Ocel, vnější opracování, typ A
25 x 25 mm, L=150 mm

Technické parametry:

  • f = 25,4 mm
  • Šroubovák = T20R
  • h = 25,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • f1 = 17,55 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerance js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Šroub = ASCC
  • κ = 0°
  • b = 25,0 mm