simturn F3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, zalomený, k=90°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Č. pol.: TF3.01.2020.D.90.12.00 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TF3.01.2020.D.90.12.00 R
EAN/GTIN 4069769258561
Číslo výrobcu A6VH
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F3 upínací držák
Ocel, vnější opracování, zahnuté
k=90°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • κ = 90°
  • Šroubovák = T20R
  • Šroub = ASCC
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerance js14)
  • L1 = 125,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • f = 27,0 mm