simturn F3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, typ A, 16 x 16 mm, L=125 mm

Č. pol.: TF3.01.1616.A.12.00 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TF3.01.1616.A.12.00 R
EAN/GTIN 4069769258226
Číslo výrobcu AWC5
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn F3
Ocel, vnější opracování, typ A
16 x 16 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • h1 = 16,0 mm (tolerance js14)
  • f1 = 10,90 mm
  • κ = 0°
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 9,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • Šroub = ASCC
  • Šroubovák = T20R
  • f = 16,4 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka