simturn F3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, typ A, 12 x 12 mm, L=100 mm

Č. pol.: TF3.01.1212.A.10.00 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TF3.01.1212.A.10.00 R
EAN/GTIN 4069769258141
Číslo výrobcu AXU9
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn F3
Ocel, vnější opracování, typ A
12 x 12 mm, L=100 mm

Technické parametry:

  • f1 = 6,90 mm
  • Šroub = ATKN
  • Šroubovák = T20R
  • L2 = 24,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolerance js14)
  • κ = 0°
  • f = 12,4 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • h2 = 9,0 mm