simturn F3 vyměnitelná destička, soustružení drážek s lamačem třísek typ E, š=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Č. pol.: TF3.01.0150.020 NER X802
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TF3.01.0150.020 NER X802
EAN/GTIN 4069769253993
Číslo výrobcu AWZNX802
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F3 vyměnitelná destička
Drážkování s lamačem třísek typu E
w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • w = 1,5 mm (tolerance ±0,02)
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,5 mm
  • tmax = 5,0 mm