simturn F3 vyměnitelná destička, zapichování a profilové soustružení, w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Č. pol.: TF3.01.0100.020 NUR CBN8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
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
Číslo položky TF3.01.0100.020 NUR CBN8
EAN/GTIN 4069769253597
Číslo výrobcu BFMPCBN8
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F3 řezná destička
Děrování a profilování
w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • R = 0,2 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,25 mm
  • w = 1,0 mm (tolerance ±0,02)

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka