simturn F3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, typ A, 12,7 x 12,7 mm, L=100 mm

Č. pol.: TF3.01.0.500.A.10.00 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky TF3.01.0.500.A.10.00 R
EAN/GTIN 4069769257328
Číslo výrobcu A7TB
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn F3
Ocel, vnější opracování, typ A
12,7 x 12,7 mm, L=100 mm

Technické parametry:

  • h = 12,70 mm
  • f1 = 7,60 mm
  • b = 12,70 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f = 13,1 mm
  • Šroubovák = T20R
  • Šroub = ATKN
  • L2 = 24,0 mm
  • h2 = 8,3 mm
  • h1 = 12,7 mm (tolerance js14)
  • κ = 0°