simturn F3 vyměnitelná destička, axiální podřezávání závitů, instalovaná pod úhlem 45°, Dmin=20 mm, w=2,4, R=0,6

Č. pol.: TF3.00.2024.45.06 E R X600
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky TF3.00.2024.45.06 E R X600
EAN/GTIN 4069769252644
Číslo výrobcu A4TQX600
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F3 vyměnitelná destička
Axiální podřezání závitů, instalované pod úhlem 45°.
Dmin=20 mm, w=2,4, R=0,6

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 20,0 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • b = 3,3 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • R1 = 0,6 mm
  • w = 2,4 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka