simturn F3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, zalomený, k=45°, 16 x 16 mm, L=100 mm

Č. pol.: TF3.00.1616.D.45.10.00 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky TF3.00.1616.D.45.10.00 L
EAN/GTIN 4069769252163
Číslo výrobcu A4PN
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F3 upínací držák
Ocel, vnější opracování, zahnuté
k=45°, 16 x 16 mm, L=100 mm

Technické parametry:

  • h2 = 5,0 mm
  • Šroubovák = T20R
  • κ = 45°
  • L2 = 21,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f = 18,3 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolerance js14)
  • Šroub = ATKJ
  • h = 16,0 mm