• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

simturn F3 vyměnitelná destička, axiální podřezávání závitů, instalovaná pod úhlem 45°, Dmin=12 mm, w=2, R=0,5

Č. pol.: TF3.00.1220.45.05 E R X600
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky TF3.00.1220.45.05 E R X600
EAN/GTIN 4069769252101
Číslo výrobcu A4TNX600
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F3 vyměnitelná destička
Axiální podřezání závitů, instalované pod úhlem 45°.
Dmin=12 mm, w=2, R=0,5

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 12,0 mm
  • R1 = 0,5 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • b = 3,3 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • w = 2,0 mm