simturn F3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, zalomený, k=45°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Č. pol.: TF3.00.100S.D.45.15.00 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky TF3.00.100S.D.45.15.00 R
EAN/GTIN 4069769251883
Číslo výrobcu A4QB
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F3 upínací držák
Ocel, vnější opracování, zahnuté
k=45°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Technické parametry:

  • Šroub = ATKJ
  • Šroubovák = T20R
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,4 mm (tolerance js14)
  • f = 27,7 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • κ = 45°
  • b = 25,40 mm
  • h = 25,40 mm