Pevný karbidový koncový mlyn - 2KMBL0150-1800-S4

Č. pol.: TEA42494
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TEA42494
EAN/GTIN 4960664022038
Číslo výrobcu TEA42494
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Pevný karbidový koncový mlyn - 2KMBL0150-1800-S4

Charakteristika:

Počet flautov: 2
Polomer/polomer rohov (RE): 0,75
Rezná dĺžka (APMX): 1,10
Priemer drieku (DCON): 4,0
Celková dĺžka (OAL): 55,0
Povrchová úprava: Coated
Typ drieku: Cylindrical
Diferenciálny rozstup: No
Priemer (DC): ø1,5
Typ nástroja: Radius end mills