Pevný karbidový koncový mlyn - 2KMBL0040-0400-S4

Č. pol.: TEA42469
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TEA42469
EAN/GTIN 4960664021789
Číslo výrobcu TEA42469
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Pevný karbidový koncový mlyn - 2KMBL0040-0400-S4

Charakteristika:

Počet flautov: 2
Polomer/polomer rohov (RE): 0,20
Rezná dĺžka (APMX): 0,30
Priemer drieku (DCON): 4,0
Celková dĺžka (OAL): 45,0
Povrchová úprava: Coated
Typ drieku: Cylindrical
Diferenciálny rozstup: No
Priemer (DC): ø0,4
Typ nástroja: Radius end mills