Popis:
- Pevný karbidový koncový mlyn - 2KMBL0400-1200-S6
Charakteristika:
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0 CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0 Počet flautov: 2 ZEFF (GTC - Face Effective Cutting edge count): 2 ZEFP (GTC - Periférne efektívne počítanie rezných hrán): 2 APMX (GTC - Hĺbka Cut maximum): 3 mmDN (GTC - priemer hrdla): 3.9 mmDC (GTC - priemer rezu): 4 mmDCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 6 mmOHX (GTC - vyčnievajúca dĺžka): 28 mmFHA (GTC - uhol špirálovej špirály flute): 30 DegreeLS (GTC - Shank dĺžka): 37.885 mmCZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 60 OAL (VOP - celková dĺžka): 65 mmPolomer/polomer rohov (RE): 2,00 Rezná dĺžka (APMX): 3,00 Priemer drieku (DCON): 6,0 Celková dĺžka (OAL): 65,0 Povrchová úprava: Coated Typ drieku: Cylindrical TCDCON (GTC - strana stroja s priemerom otvoru ISO-Tolerance class): h5 POVRCHOVÁ ÚPRAVA (GTC - Coating): MEGACOAT HARD EX Diferenciálny rozstup: No Priemer (DC): ø4,0 RUKA (GTC - smer rezania): R Typ nástroja: Radius end mills