Popis:
- Pevný karbidový koncový mlyn - 2KMBL0350-2500-S6
Charakteristika:
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0 CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0 Počet flautov: 2 ZEFF (GTC - Face Effective Cutting edge count): 2 ZEFP (GTC - Periférne efektívne počítanie rezných hrán): 2 APMX (GTC - Hĺbka Cut maximum): 2.8 mmDN (GTC - priemer hrdla): 3.4 mmDC (GTC - priemer rezu): 3.5 mmDCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 6 mmLS (GTC - Shank dĺžka): 28.952 mmFHA (GTC - uhol špirálovej špirály flute): 30 DegreeOHX (GTC - vyčnievajúca dĺžka): 42 mmCZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 60 OAL (VOP - celková dĺžka): 70 mmPolomer/polomer rohov (RE): 1,75 Rezná dĺžka (APMX): 2,80 Priemer drieku (DCON): 6,0 Celková dĺžka (OAL): 70,0 Povrchová úprava: Coated Typ drieku: Cylindrical TCDCON (GTC - strana stroja s priemerom otvoru ISO-Tolerance class): h5 POVRCHOVÁ ÚPRAVA (GTC - Coating): MEGACOAT HARD EX Diferenciálny rozstup: No Priemer (DC): ø3,5 RUKA (GTC - smer rezania): R Typ nástroja: Radius end mills