Pevný karbidový koncový mlyn - 2KMBL0300-0600-S6

Č. pol.: TEA42422
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TEA42422
EAN/GTIN 4960664992607
Číslo výrobcu TEA42422
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Pevný karbidový koncový mlyn - 2KMBL0300-0600-S6

Charakteristika:

CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
Počet flautov: 2
ZEFF (GTC - Face Effective Cutting edge count): 2
ZEFP (GTC - Periférne efektívne počítanie rezných hrán): 2
APMX (GTC - Hĺbka Cut maximum): 2.5 mm
DN (GTC - priemer hrdla): 2.9 mm
DC (GTC - priemer rezu): 3 mm
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 6 mm
OHX (GTC - vyčnievajúca dĺžka): 23 mm
FHA (GTC - uhol špirálovej špirály flute): 30 Degree
LS (GTC - Shank dĺžka): 37.019 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 60
OAL (VOP - celková dĺžka): 60 mm
Polomer/polomer rohov (RE): 1,50
Rezná dĺžka (APMX): 2,50
Priemer drieku (DCON): 6,0
Celková dĺžka (OAL): 60,0
Povrchová úprava: Coated
Typ drieku: Cylindrical
TCDCON (GTC - strana stroja s priemerom otvoru ISO-Tolerance class): h5
POVRCHOVÁ ÚPRAVA (GTC - Coating): MEGACOAT HARD EX
Diferenciálny rozstup: No
Priemer (DC): ø3,0
RUKA (GTC - smer rezania): R
Typ nástroja: Radius end mills