Popis:
- Pevný karbidový koncový mlyn - 2KMBL0200-0400-S4
Charakteristika:
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0 CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0 APMX (GTC - Hĺbka Cut maximum): 1.5 mmDN (GTC - priemer hrdla): 1.97 mmPočet flautov: 2 DC (GTC - priemer rezu): 2 mmZEFF (GTC - Face Effective Cutting edge count): 2 ZEFP (GTC - Periférne efektívne počítanie rezných hrán): 2 DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 4 mmOHX (GTC - vyčnievajúca dĺžka): 16 mmLS (GTC - Shank dĺžka): 29.748 mmFHA (GTC - uhol špirálovej špirály flute): 30 DegreeCZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 40 OAL (VOP - celková dĺžka): 45 mmPolomer/polomer rohov (RE): 1,00 Rezná dĺžka (APMX): 1,50 Priemer drieku (DCON): 4,0 Celková dĺžka (OAL): 45,0 Povrchová úprava: Coated Typ drieku: Cylindrical TCDCON (GTC - strana stroja s priemerom otvoru ISO-Tolerance class): h5 POVRCHOVÁ ÚPRAVA (GTC - Coating): MEGACOAT HARD EX Diferenciálny rozstup: No Priemer (DC): ø2,0 RUKA (GTC - smer rezania): R Typ nástroja: Radius end mills