Pevný karbidový koncový mlyn - 2KMBL0080-0500-S4

Č. pol.: TEA42382
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TEA42382
EAN/GTIN 4960664992201
Číslo výrobcu TEA42382
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Pevný karbidový koncový mlyn - 2KMBL0080-0500-S4

Charakteristika:

CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
APMX (GTC - Hĺbka Cut maximum): 0.6 mm
DN (GTC - priemer hrdla): 0.78 mm
DC (GTC - priemer rezu): 0.8 mm
Počet flautov: 2
ZEFF (GTC - Face Effective Cutting edge count): 2
ZEFP (GTC - Periférne efektívne počítanie rezných hrán): 2
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 4 mm
OHX (GTC - vyčnievajúca dĺžka): 19 mm
LS (GTC - Shank dĺžka): 26.527 mm
FHA (GTC - uhol špirálovej špirály flute): 30 Degree
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 40
OAL (VOP - celková dĺžka): 45 mm
Polomer/polomer rohov (RE): 0,40
Rezná dĺžka (APMX): 0,60
Priemer drieku (DCON): 4,0
Celková dĺžka (OAL): 45,0
Povrchová úprava: Coated
Typ drieku: Cylindrical
TCDCON (GTC - strana stroja s priemerom otvoru ISO-Tolerance class): h5
POVRCHOVÁ ÚPRAVA (GTC - Coating): MEGACOAT HARD EX
Diferenciálny rozstup: No
Priemer (DC): ø0,8
RUKA (GTC - smer rezania): R
Typ nástroja: Radius end mills