simturn E3 vyměnitelná destička, upichování, š=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, utvařeč třísek=Ano / Ano

Č. pol.: TE3.R200.05 PT L X600
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TE3.R200.05 PT L X600
EAN/GTIN 4069769248296
Číslo výrobcu AHYQX600
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 otočná řezná destička
Upichování
w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, drážka pro tvarování třísek=Ano / Yes

Technické parametry:

  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • S drážkou pro tříbení = Ano / Yes
  • w = 2,0 mm (tolerance -0,05)
  • κ = 5°