simturn E3 vyměnitelná břitová destička, upichování, š=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, utvařeč třísek=ne/ne

Č. pol.: TE3.R200.05 PS R X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TE3.R200.05 PS R X800
EAN/GTIN 4069769248241
Číslo výrobcu ANASX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 otočná řezná destička
Upichování
w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, drážka pro tvarování třísek=Ne / No

Technické parametry:

  • tmax = 5,0 mm
  • κ = 5°
  • S drážkou pro odlamování třísek = Ne / No
  • R = 0,1 mm
  • S = 5,60 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance -0,05)