simturn E3 vyměnitelná břitová destička, upichování, š=1 mm, k=12°, tmax=5 mm, utvařeč třísek=Ano/ Ano

Č. pol.: TE3.R100.12 PT R X600
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky TE3.R100.12 PT R X600
EAN/GTIN 4069769247305
Číslo výrobcu ACYUX600
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 otočná řezná destička
Upichování
w=1 mm, k=12°, tmax=5 mm, drážka pro tvarování třísek=Ano / Yes

Technické parametry:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,45 mm
  • R = 0,1 mm
  • S drážkou pro tříbení = Ano / Yes
  • κ = 12°
  • w = 1,0 mm (tolerance -0,05)