simturn E3 Výměnná destička, závit, vnější, metrická ISO, plný profil, P=0,8 mm

Č. pol.: TE3.MT08.02 EM L X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4-6 týždňov
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
Číslo položky TE3.MT08.02 EM L X800
EAN/GTIN 4069769242935
Číslo výrobcu ATWMX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Závit, vnější, metr. ISO, plný profil
P=0,8 mm

Technické parametry:

  • Rozteč (od) = 0,80 mm
  • b = 5,60 mm
  • h3 = 0,49 mm
  • R = 0,12 mm
  • S = 4,70 mm