simturn E3 vyměnitelná destička, axiální drážkování, š=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm

Č. pol.: TE3.L150.020 AG L X600
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky TE3.L150.020 AG L X600
EAN/GTIN 4069769241426
Číslo výrobcu AAU1X600
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Axiální upichování
w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm

Technické parametry:

  • R = 0,2 mm
  • ØDa = 30,0 mm
  • S = 5,6 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • w = 1,5 mm (tolerance ±0,02)