simturn E3 vyměnitelná destička, závit, ACME, částečný profil, stoupání/palec=6

Č. pol.: TE3.AC06.01 MR X600
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky TE3.AC06.01 MR X600
EAN/GTIN 4069769239669
Číslo výrobcu AC7CX600
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Závit, ACME, částečný profil
rozteč/palec=6

Technické parametry:

  • b = 5,8 mm
  • w = 1,44 mm
  • tmax = 2,39 mm
  • S = 4,25 mm
  • R = 0,20 mm
  • Ozubené kolo/palec = 6