simturn E3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, 32 x 25 mm, L=170 mm

Č. pol.: TE3.3225.17 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TE3.3225.17 R
EAN/GTIN 4069769239003
Číslo výrobcu ABFD
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E3
Ocel, vnější obrábění
32 x 25 mm, L=170 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20R
  • L1 = 170,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Šroub = ASCC
  • h2 = 0,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • f = 25,30 mm
  • f1 = 19,70 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolerance js14)