simturn E3 vyměnitelná destička, drážkování, drážky pro pojistné kroužky se zkosením, jmenovitá šířka=1,85 mm, š=1,95 mm, tmax=1,25 mm, 2x45°

Č. pol.: TE3.1812.00 F L X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky TE3.1812.00 F L X800
EAN/GTIN 4069769238099
Číslo výrobcu AG5MX800
Číslo L L23830 106483
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Drážkování, drážky pro pojistné kroužky se zkosením
Jmenovitá šířka=1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=1,25 mm, 2x45°

Technické parametry:

  • t = 1,10 mm
  • S = 5,47 mm
  • b = 5,8 mm
  • w = 1,95 mm (tolerance +0,03)
  • Jmenovitá šířka drážky = 1,85 mm
  • tmax = 1,25 mm