simturn E3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, 16 x 16 mm, L=100 mm

Č. pol.: TE3.1616.00 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TE3.1616.00 L
EAN/GTIN 4069769237764
Číslo výrobcu ADGA
Číslo L L23830 1677
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E3
Ocel, vnější obrábění
16 x 16 mm, L=100 mm

Technické parametry:

  • h = 16,0 mm
  • f1 = 10,70 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolerance js14)
  • h2 = 9,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • Šroubovák = T20R
  • Šroub = ATKP
  • L2 = 22,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f = 16,30 mm