simturn E3 vyměnitelná destička, soustružení drážky pro pojistné kroužky kroužky se zkosením, jmenovitá šířka=1,3 mm, š=1,4 mm, tmax=0,55 mm, 2x45°.

Č. pol.: TE3.1306.00 F R X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TE3.1306.00 F R X800
EAN/GTIN 4069769237351
Číslo výrobcu AEQZX800
Číslo L L23830 106463
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Drážkování, drážky pro pojistné kroužky se zkosením
Jmenovitá šířka=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=0,55 mm, 2x45°

Technické parametry:

  • tmax = 0,55 mm
  • t = 0,45 mm
  • S = 5,47 mm
  • b = 5,8 mm
  • w = 1,40 mm (tolerance +0,03)
  • Jmenovitá šířka drážky = 1,30 mm