simturn E3 vyměnitelná břitová destička, drážky s poly-V pásem, profil L

Č. pol.: TE3.0470.00 JL X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky TE3.0470.00 JL X800
EAN/GTIN 4069769236309
Číslo výrobcu AP4VX800
Číslo L L23830 1495
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Drážky pro pásy Poly-V
Profil L

Technické parametry:

  • R2 = 0,40 mm
  • e = 4,70 mm (tolerance ±0,025)
  • Profil = L
  • R1 = 0,33 mm
  • S = 2,72 mm
  • t1 = 5,02 mm
  • b = 5,45 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka