simturn E3 vyměnitelná destička, zapichování a profilové soustružení, w=4 mm, R=0,4 mm, tmax=5 mm

Č. pol.: TE3.0400.04 N R X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TE3.0400.04 N R X800
EAN/GTIN 4069769235951
Číslo výrobcu ASE2X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Drážkování a soustružení profilů
w=4 mm, R=0,4 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • w = 4,0 mm (tolerance ±0,02)
  • R = 0,40 mm
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka