simturn E3 vyměnitelná břitová destička, drážky s poly-V pásem, profil K

Č. pol.: TE3.0356.00 JR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TE3.0356.00 JR X800
EAN/GTIN 4069769235500
Číslo výrobcu AB95X800
Číslo L L23830 774
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Drážky pro pásy Poly-V
Profil K

Technické parametry:

  • S = 3,45 mm
  • R2 = 0,25 mm
  • t1 = 3,69 mm
  • R1 = 0,35 mm
  • b = 5,80 mm
  • Profil = K
  • e = 3,56 mm (tolerance ±0,025)