simturn E3 vyměnitelná destička, zapichování a profilové soustružení, plný poloměr, w=2 mm, R=1 mm, tmax=5 mm

Č. pol.: TE3.0200.10 V L X600
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky TE3.0200.10 V L X600
EAN/GTIN 4069769232516
Číslo výrobcu ACYVX600
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Soustružení drážek a profilů, plný poloměr
w=2 mm, R=1 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • w = 2,0 mm (tolerance +0,04)
  • R = 1,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka