simturn E3 vyměnitelná břitová destička, drážkování, drážky pro pojistné kroužky, lamač třísek, jmenovitá šířka drážky=1,6 mm, š=1,7 mm, tmax=5 mm

Č. pol.: TE3.0160.00 GT R X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky TE3.0160.00 GT R X800
EAN/GTIN 4069769231311
Číslo výrobcu AT0SX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Drážkování, drážky pro pojistné kroužky, drážka pro třískové obrábění
Jmenovitá šířka drážky = 1,6 mm, w = 1,7 mm, tmax = 5 mm

Technické parametry:

  • Jmenovitá šířka drážky = 1,60 mm
  • S třískovou drážkou = Ano / Ano
  • S = 5,6 mm
  • w = 1,70 mm (tolerance +0,03)
  • tmax = 5,0 mm