simturn E3 vyměnitelná destička, soustružení drážky pro pojistné kroužky kroužky, jmenovitá šířka drážky=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=5 mm

Č. pol.: TE3.0160.00 G L X600
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TE3.0160.00 G L X600
EAN/GTIN 4069769231069
Číslo výrobcu AH1ZX600
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Zajišťovací šrouby, drážky pro pojistný kroužek.
Jmenovitá šířka drážky = 1,6 mm, w = 1,7 mm, tmax = 5 mm

Technické parametry:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • w = 1,70 mm (tolerance +0,03)
  • Jmenovitá šířka drážky = 1,60 mm