simturn E3 vyměnitelná destička, zapichování a profilové soustružení, plný poloměr, w=1 mm, R=0,5 mm, tmax=2,5 mm

Č. pol.: TE3.0100.05 V R X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TE3.0100.05 V R X800
EAN/GTIN 4069769229356
Číslo výrobcu AA7WX800
Číslo L L23830 625
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Soustružení drážek a profilů, plný poloměr
w=1 mm, R=0,5 mm, tmax=2,5 mm

Technické parametry:

  • w = 1,0 mm (tolerance +0,04)
  • R = 0,50 mm
  • S = 5,45 mm
  • tmax = 2,5 mm