simturn E3 vyměnitelná destička, drážkování, drážky pro pojistné kroužky, jmenovitá šířka drážky=0,8 mm, w=0,83 mm, tmax=2,18 mm

Č. pol.: TE3.0080.00 G R X808
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TE3.0080.00 G R X808
EAN/GTIN 4069769228533
Číslo výrobcu APHDX808
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Zajišťovací šrouby, drážky pro pojistný kroužek.
Jmenovitá šířka drážky = 0,8 mm, w = 0,83 mm, tmax = 2,18 mm

Technické parametry:

  • tmax = 2,18 mm
  • S = 5,45 mm
  • w = 0,83 mm (tolerance +0,03)
  • Jmenovitá šířka drážky = 0,80 mm