simturn E3 nástrojový držák , ocel, pro vnitřní obrábění, pro malé otvory, D=32 mm, L=200 mm

Č. pol.: TE3.0032.A.00 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TE3.0032.A.00 R
EAN/GTIN 4069769227734
Číslo výrobcu ANDC
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E3
Ocel, vnitřní obrábění, pro malé otvory
D=32 mm, L=200 mm

Technické parametry:

  • h1 = 15,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • h = 30,0 mm
  • f = 20,0 mm
  • b = 30,0 mm
  • ØD = 32,0 mm (tolerance g6)
  • L2 = 10,0 mm
  • Šroub = ATKP
  • Šroubovák = T20R