simturn E3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, úhel nastavení, 90°, 15,875 x 15,875 mm, L=125 mm

Č. pol.: TE3.0.625.90 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky TE3.0.625.90 R
EAN/GTIN 4069769236743
Číslo výrobcu A5TD
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E3
Ocel, vnější obrábění, odsazení
90°, 15,875 x 15,875 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • b = 15,875 mm
  • Šroubovák = T20R
  • Šroub = ATKP
  • L2 = 15,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 9,125 mm
  • h1 = 15,875 mm (tolerance js14)
  • f = 22,875 mm
  • h = 15,875 mm