Keramická drážková vložka - GH5020-05 A66N

Č. pol.: TCS01330
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TCS01330
EAN/GTIN 4960664183531
Číslo výrobcu TCS01330
Číslo L L22430 196
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Keramická drážková vložka - GH5020-05 A66N

Charakteristika:

WT (VOP - hmotnosť položky): 0.003 kg
REL (GTC - polomer rohov vľavo): 0.5 mm
RER (GTC - polomer rohov vpravo): 0.5 mm
PFS (VOP - Profile form): 1
CEDC (GTC - Flute count): 2
ANR (GTC - voľný uhol naklonenia pravej ruky): 5 Degree
AN (GTC – uhol vôle veľký): 5 Degree
ANL (GTC - uhol vôle vzplank ľavá ruka): 5 Degree
CW (GTC - šírka rezu): 5 mm
S (VOP - hrúbka vložky): 7.5 mm
S1 (VOP - celková hrúbka vložky): 7.5 mm
INSL (VOP - dĺžka vloženia): 20 mm
Šírka roztápania: 5,00
Stupeň: A66N
Opis: GH
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
TCE (GTC - kód ostria na špičke): S
CECC (VOP – kód stavu reznej hrany): T