PCD grooving Insert - GBA43L300-010 KPD001

Č. pol.: TBR21241
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TBR21241
EAN/GTIN 4960664399604
Číslo výrobcu TBR21241
Číslo L L22130 604
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • PCD grooving Insert - GBA43L300-010 KPD001

Charakteristika:

ANR (GTC - voľný uhol naklonenia pravej ruky): 0 Degree
AN (GTC – uhol vôle veľký): 0 Degree
WT (VOP - hmotnosť položky): 0.01 kg
REL (GTC - polomer rohov vľavo): 0.1 mm
RER (GTC - polomer rohov vpravo): 0.1 mm
PFS (VOP - Profile form): 1
CEDC (GTC - Flute count): 3
CW (GTC - šírka rezu): 3 mm
ANL (GTC - uhol vôle vzplank ľavá ruka): 4 Degree
INSL (VOP - dĺžka vloženia): 22 mm
Šírka roztápania: 3,00
CECC (VOP – kód stavu reznej hrany): F
Opis: GBA
Stupeň: KPD001
RUKA (VOP - Vložiť ruku): L
TCE (GTC - kód ostria na špičke): S