Vložková vložka PCD - GMGW8030-40R KPD001

Č. pol.: TBR12374
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TBR12374
EAN/GTIN 4960664466573
Číslo výrobcu TBR12374
Číslo L L22130 298
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Vložková vložka PCD - GMGW8030-40R KPD001

Charakteristika:

WT (VOP - hmotnosť položky): 0.015 kg
PFS (VOP - Profile form): 1
CEDC (GTC - Flute count): 2
REL (GTC - polomer rohov vľavo): 4 mm
RER (GTC - polomer rohov vpravo): 4 mm
S (VOP - hrúbka vložky): 5.75 mm
S1 (VOP - celková hrúbka vložky): 7.7 mm
CW (GTC - šírka rezu): 8 mm
ANR (GTC - voľný uhol naklonenia pravej ruky): 9 Degree
ANL (GTC - uhol vôle vzplank ľavá ruka): 9 Degree
AN (GTC – uhol vôle veľký): 14 Degree
INSL (VOP - dĺžka vloženia): 30 mm
Šírka roztápania: 8,00
Opis: GMGW
Stupeň: KPD001
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
TCE (GTC - kód ostria na špičke): S
CECC (VOP – kód stavu reznej hrany): T